Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Glissière de tiroir interne Pour Nova Pro Scala et Vionaro
Ouvrez le plateau intérieur supérieur en même temps en utilisant l'extension complète.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Permet un accès direct au tiroir interne.
- Pour une épaisseur de tôle de 8 mm max.
- Libération facile de la fermeture à l'aide d'un bouton-poussoir.
- Idéal pour la fabrication de meubles à partir de façades hautes ou surélevées avec un ou plusieurs tiroirs internes derrière.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!