Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Glissière à extension complète dissimulée Dynaneo Tipmatic 30 kg
Excellentes propriétés de glissement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Convient pour des côtés de tiroir de 16 mm max.
- Charge de travail : 30 kg
- Fonction Tipmatic intégrée pour panneaux avant sans poignée
- Réglage de l'écartement avant sans outil de +4/-1 mm
Un réglage 2D simple et sans outil peut être effectué à l'aide du dispositif de verrouillage avant :
- Réglage en hauteur + 3 mm
- Réglage latéral : +/- 1,5 mm
Les rails du caisson doivent être installés à l'aide de vis Euro avec tête de 6,8 x 14 mm de diamètre ou de vis à aggloméré de 4 x 16 mm de diamètre.
Les recommandations relatives aux vis sont des valeurs indicatives. L'installateur doit s'assurer de la présence d'un substrat de fixation adéquat.
Pour un déclenchement sûr sur l'ensemble de la façade, nous recommandons l'utilisation d'une barre de synchronisation avec un support de barre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!