Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gilet chauffant PROMETEUS
Le gilet d'hiver avec technologie de chauffage intelligente est idéal pour les journées froides. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour activer la fonction chauffage. Comprend une batterie rechargeable et un chargeur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Technologie de chauffage intelligente
- Bouton d'activation de la batterie rechargeable et de réglage du niveau de chauffage
- Peut être porté sous toutes les vestes au travail comme pour les loisirs
- La batterie lithium-ion rechargeable légère (100 g), 7,4 V, 3 000 mAh affiche une autonomie accrue, quelles que soient les conditions
- Chargeur 100–240 V CA à 8,4 V CC, 1,50 A inclus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!