Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Genouillères Ergo
Utilisation universelle pour toutes les applications nécessitant de se mettre à genoux
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- En mousse de polyuréthane, processus de fabrication sans CFC
- Résistance aux perforations jusqu'à 250 N (=25 kg)
- Fixation à l'aide de sangles extra-larges (40 mm)
- La fixation Ergo-Fix positionne la sangle supérieure sur la cuisse, empêchant cette dernière de glisser sur l'arrière du genou et de couper la circulation du sang
- Mousse extrêmement épaisse pour une position à genoux confortable
Idéales pour les carreleurs, les paveurs, les maçons, les plâtriers, les jardiniers, les poseurs de moquette et de parquet, les charpentiers, les couvreurs, les installateurs, les mécaniciens et les professionnels de la construction intérieure.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!