Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Genouillères SOFT
Genouillères SOFT - 1
Genouillères SOFT - 2
Genouillères SOFT - 3
Genouillères SOFT - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Genouillères SOFT

Pour les travaux sur des surfaces lisses et sensibles

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Certifiées conformes à la norme DIN EN 14404



Surface très résistante au frottement avec 300 g/m² de Kevlar®



Très confortable


  • S'adaptent rapidement à la forme du genou

  • Légères (environ 250 g/paire) et sûres


Pas de déformation d'un côté ni de cisaillement de l'arrière des genoux


Les sangles en néoprène sont dotées d'une fermeture universelle à scratch pour un réglage de qualité supérieure



Amortissement maximum malgré la fine épaisseur du matériau grâce à une conception de 12 mm d'épaisseur



Matériau de qualité supérieure


  • La couche de chloroprène étanche de 3 mm d'épaisseur garde la chaleur et protège les articulations et les muscles du froid

  • Un revêtement résistant en LYCRA® empêche une transpiration excessive et sèche rapidement. Les protections peuvent être portées à-même la peau

  • Toutes les coutures sont élastiques et donc extrêmement résistantes tout en restant flexibles

DuPontTM et Kevlar® sont des appellations commerciales ou des marques déposées d'E. I. du Pont de Nemours & Company ou de ses filiales. LYCRA® est une marque déposée d'Invista, Wilmington.