Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Genouillères PROFI
Utilisation universelle pour toutes les applications nécessitant de se mettre à genoux
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Certifiées conformes à la norme DIN EN 14404
Revêtement en polyuréthane résistant au frottement et extrêmement antidérapant
Haut niveau de confort
- Adaptation rapide à la forme du genou
- Légères (environ 250 g/paire) et sûres
Pas de pression ou de tension gênante derrière le genou
Les sangles en néoprène sont dotées d'une fermeture universelle à bande auto-agrippante pour un réglage de qualité supérieure
Amortissement maximum malgré la fine épaisseur du matériau grâce à une conception de 12 mm d'épaisseur
Matériau de qualité supérieure
- Le chloroprène imperméable de 3 mm d'épaisseur emmagasine la chaleur et protège les articulations et les muscles du froid
- Le revêtement résistant en LYCRA® limite la transpiration excessive et sèche rapidement. Les protections peuvent être portées à-même la peau
- Toutes les coutures sont élastiques et donc extrêmement résistantes tout en restant flexibles
LYCRA® est une marque déposée d'Invista, Wilmington.
Idéales par ex. pour les carreleurs, électriciens, couvreurs, échafaudeurs, ouvriers du bâtiment, usineurs, installateurs, mécaniciens, jardiniers
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!