Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gaz de test 918-5 Pour détecteur de fumée et contacteur de détection de fumée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Utilisé pour les essais fonctionnels (simulation de fumée) du détecteur de fumée et du contacteur de détection de fumée
- Sans hydrocarbures halogénés
- Incolore avec une odeur agréable
L'aérosol de gaz de test s'adapte à l'adaptateur d'entretien de la tige télescopique produite par Hekatron.
Le gaz de test est particulièrement adapté à l'exécution d'essais fonctionnels mensuels et annuels sur le détecteur de fumée optique/contacteur de détection de fumée.
Pulvériser le détecteur de fumée/contacteur de détection de fumée plusieurs fois à une distance d'environ 30 cm, par jets d'environ une seconde. Si le détecteur de fumée/contacteur de détection de fumée ne réagit pas dans un délai maximum d'une minute, il est probablement défectueux et doit être remplacé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!