Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Garnissage coupe-feu 5 KS SP
Garnissage coupe-feu universel pour usage intérieur et extérieur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Garnissage coupe-feu à base d'eau, visqueux et non hygroscopique avec effet ablatif.
Le garnissage coupe-feu est une émulsion synthétique sans solvant et sans halogène contenant des pigments ignifuges. Le garnissage coupe-feu est classé comme produit à faible émission et ne contient pas de borates, de plastifiants, de formaldéhyde ou d'alkylphénol éthoxylés (APEO).
- Sans solvant, aucune émission de COV
- Peut être soumis à des contraintes mécaniques
- Perméable à l'eau conformément à DIN 1048
- Résistant à l'huile et à l'essence
- Imperméable et résistant aux UV conformément à la norme DIN 53 384
- Résiste au vieillissement
- Flexible après séchage, même en couches épaisses
Bien agiter avant toute utilisation. Nettoyer les bords de l'ouverture. Dilution possible avec 3 % d'eau max.
Refermer soigneusement les récipients ouverts après utilisation.
Pour utilisation dans les systèmes de joints de panneaux en fibre minérale EI 60 et EI 90/EI 120. Les systèmes de pénétration mixte pour l'étanchéité des câbles électriques et des tuyaux combustibles/non combustibles.
- Simple à appliquer avec une truelle
- Quantité d'application : 1,35 mm humide = 1 mm sec = 1,82 kg/m2
- Dilution possible avec 3 % d'eau
- Sec hors poussière après environ 3 heures à 20 °C.
- Séchage complet après environ 24 heures à 20 °C.
Dans le système de pénétration mixte, seuls les bords coupés des panneaux en fibre minérale doivent être revêtus sur tout leur pourtour. Les câbles à l'intérieur de la cloison n'ont pas besoin de revêtement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!