Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Barrière 0993899305 homologuée conformément à la norme RSA21 en matière de barrière longitudinale
- Barrière 0993899335 homologuée conformément à la norme RSA21
- Feuille collée d'un côté
- Avec douilles de lampe fixes
- Tube d'insertion dia. 42 mm en acier galvanisé à chaud
- Raccord en plastique antichocs
- Poignée de transport ergonomique centrale
- Ne conduit pas l'électricité conformément à la norme DIN VDE 0681
- Corps en plastique robuste avec protection des bords filmée
Fourni sans socle de borne.
Obligatoire pour les sites d'opérations d'excavation à plus de 1,25 m de profondeur sur les chantiers de construction de routes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!