Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Gants de protection SOFTFLEX ECOLINE
Gants de protection SOFTFLEX ECOLINE - 1
Gants de protection SOFTFLEX ECOLINE - 2
Gants de protection SOFTFLEX ECOLINE - 3
Gants de protection SOFTFLEX ECOLINE - 4
Gants de protection SOFTFLEX ECOLINE - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gants de protection SOFTFLEX ECOLINE

Gants de protection universels et durables, offrant un excellent confort ainsi qu'une dextérité et une prise en main optimales

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Confort maximum


  • Revêtement spécial et respirant en mousse de nitrile et en polyuréthane à base aqueuse, offrant une excellente prise en main dans des conditions humides et sèches

  • Doublure sans couture en tissu tricoté doux pour la peau et offrant un ajustement parfait


Matière durable fabriquée à partir de bouteilles PET recyclées à 88 % environ



Emballage 100 % sans plastique



Compatible avec les écrans tactiles