Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
32 article(s) avec 129 versions trouvées
Gant de protection contre les coupures polyvalent avec un excellent confort et une prise en main optimale, design TIGERFLEX originale
Gant de protection contre les coupures très robuste avec une enduction en latex naturel extrêmement résistant et un renfort supplémentaire entre le pouce et lindex
Gant de protection anti-coupures universel, très confortable, avec fibres Dyneema® et revêtement en PU respirant
Gant de manutention générale extrêmement résistant aux coupures et confortable avec une excellente prise en main, c design TIGERFLEX originale
Gant de protection anti-coupures extrêmement fin et flexible avec un niveau de confort exceptionnel. Sadapte comme une seconde peau.
Gant de protection anti-coupures universel et très confortable compatible avec les écrans tactiles, avec fonction ESD conformément à la norme EN 16350
Gant de protection anti-coupures universel et très confortable avec fonction ESD conformément à la norme EN 16350
Gant de protection anti-coupures universel très confortable en Dyneema® et enduction PU respirant
Gant de protection pour lutilisation de scies à chaîne tenues à la main avec insert de protection spécial le dosdes deux mains
Gant de protection anti-coupures extrêmement robuste avec une protection maximale contre les coupures et labrasion
Gant de protection anti-coupures ultra fin et flexible offrant un confort optimal et une sensibilité tactile supérieure au bout des doigts
Gant de protection contre les coupures flexible et très confortable avec enduction SOFTFLEX
Manchette de protection contre le coupures universelle avec orifice pour le pouce et fermeture auto-agrippante pour protéger la paume de la main, le poignet et lavant-bras contre les coupures
Gant de protection contre les coupures universel avec renfort de larticulation du pouce et pads de protection contre les chocs (en TPR) sur le dos de la main et les doigts pour atténuer les impacts
Gant de protection anti-coupures robuste avec enduction en mousse de nitrile
Protège le dos de la main, le poignet et lavant-bras des coupures et de la chaleur
Gant de protection anti-coupures robuste, enduction en nitrile, spécialement adapté aux conditions de travail humides et huileuses
Haute protection contre les coupures, compatible avec les écrans tactiles sans compromis sur la respirabilité et dextérité.
Gant de protection universel testé dans lindustrie alimentaire, avec de très bonnes propriétés de protection contre les coupures
Gant de protection anti-coupures universel très confortable, touchscreen, renfort supplémentaire au niveau du creux du pouce
Gant de protection anti-coupures très confortable et robuste, avec fibres synthétiques Dyneema® et enduction respirante en PU
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants universels et flexibles pour les travaux impliquant de faibles niveaux de protection contre les coupures
Gant de protection anti-coupures hydrofuge avec revêtement ¾ par immersion, pour les environnements de travail humides et huileux Avec technologie denduction SOFTFLEX.
Gant de protection anti-coupures extrêmement robuste et durable avec renfort supplémentaire dans la zone de larticulation du pouce et le long de lindex
Lultime protection pour les travaux de précision impliquant des risques de coupures et nécessitant une sensibilité tactile maximale. Sadapte comme une seconde peau.
Showa S-Tex 376
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Gant de protection contre les coupures très robuste avec une enduction en latex naturel extrêmement résistant et un renfort supplémentaire entre le pouce et l'index
Gant de protection anti-coupures extrêmement fin et flexible avec un niveau de confort exceptionnel. S'adapte comme une seconde peau.