Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant pour travaux forestiers TIMBER
Gant de protection pour l'utilisation de scies à chaîne tenues à la main avec insert de protection spécial le dosdes deux mains
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Paume, pouce et bout des doigts en cuir bovin pleine fleur
Très confortable
Manchette en tissu élastique noir avec fermeture auto-agrippante
Utilisation possible avec des écrans tactiles
Conforme à la norme EN ISO 11393-4:
- classe 2 : pour des vitesses de tronçonneuse jusqu'à 24 m/s
- Type 1 : protection sur le gant gauche et droit
- Design A : gant 5 doigts
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!