Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de protection contre les coupures W-401 niveau E
Haute protection contre les coupures, compatible avec les écrans tactiles sans compromis sur la respirabilité et dextérité.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Haut niveau de confort grâce à l'enduction en PU respirant
- Protection exceptionnelle contre l'abrasion et les coupures grâce à la conception en fibres spéciale
- Conception en maille fine pour un ajustement optimal et une grande flexibilité
- Compatible avec les écrans tactiles
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100 °C
- Travaux impliquant une protection anti-coupures élevée à très élevée et des contraintes mécaniques
- Travail de précision et de montage fin impliquant des risques de coupures
- Applications nécessitant un haut niveau de sensibilité tactile
- Usinage et traitement de pièces à bords affutés
- Industrie du verre, du métal, de l'automobile et de la construction
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!