Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de protection anti-coupures W-210 niveau C
Gant de protection anti-coupures universel très confortable, touchscreen, renfort supplémentaire au niveau du creux du pouce
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Touchscreen (peut être utilisé avec un écran tactile) : Idéal pour les opérations qui necessitent l'utilisation d'un écran tactile
Confort maximum
Enduction en mousse de nitrile extrêmement respirant
Renfort supplémentaire entre le pouce et l'index
Durée de vie accrue
Ajustement optimal et sensibilité tactile exceptionnelle
Pour les travaux de précision en milieux secs ou légèrement gras exigeant une protection élevée contre les coupures
Pour les travaux en milieux secs ou légérement gras exigeant une protection moyenne contre les coupures, par exemple travaux de stockage, de ramassage et de maintenance ou tâches liées à l'industrie du métal et du verre ou du recyclage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!