Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de protection contre la chaleur H-120
Gant de protection contre la chaleur robuste avec d'excellentes propriétés contre les coupures pour un contact de courte durée avec la chaleur jusqu'à 350 °C.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Protection optimale contre la chaleur et les coupures grâce à la conception spéciale en double maille (extérieur: fibres d'aramide, intérieur : 100 % coton)
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 350 °C
- Très bonne protection des poignets grâce aux manchettes longues
- Bon ajustement et très confortable à porter
- Ambidextre
- Travaux avec des objets chauds et tranchants
- Travaux impliquant une protection anti-coupures élevée à très élevée et des contraintes mécaniques telles que la protection thermique
- Industries du plastique, de la métallurgie, de l'acier et du verre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!