Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gants de protection anti-coupures W-210 niveau C Impact
Gant de protection anti-coupures universel avec renfort au niveau du creux du pouce et protection supplémentaire au niveau du dos de la main et des doigts pour les activités impliquant un risque accru d'écrasement, de choc ou de coupure
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Protection idéale pour une variété d'exigences professionnelles grâce à des éléments de protection robustes et flexibles à l'arrière de la main et autour des doigts
- Longévité prolongée grâce à un renfort supplémentaire au niveau du creux du pouce
- Excellent confort d'utilisation grâce au revêtement respirant en mousse de nitrile
- Bon ajustement et grande flexibilité, pour un excellent confort d'utilisation malgré une construction robuste
- Utilisation possible avec des écrans tactiles
Adapté aux exigences de travail polyvalentes et aux exigences les plus strictes, en particulier pour les travaux exigeant une protection accrue contre les coupures ou impliquant des risques d'écrasement et de choc, p. ex. les échafaudages, la construction en acier, la construction d'outils, ainsi que les travaux de stockage et d'entretien
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!