- Excellente protection contre les coupures combinée à une adhérence longue durée
- Excellente résistance de la fibre technique aux coupures
- ISO 13997 : 19 N (newtons) et EN388 niveau 4
- Revêtement en nitrile avec une deuxième couche en mousse de nitrile pour une résistance élevée à l'abrasion, EN388 : Niveau 4
- Le nitrile protège les mains contre les huiles, les hydrocarbures, la graisse et l'abrasion
- Le double revêtement assure une adhérence longue durée dans les environnements huileux et humides
- Le tissu tricoté sans couture protège contre l'irritation de la peau
- Assemblage facile de pièces avec un film d'huile
- Maniement de produits chimiques doux dans l'agriculture et le jardinage
- Génie mécanique
- Installation de fenêtres
- Traitement/manipulation du verre + fenêtres
- Construction en acier
- Armature de garniture en acier
- Assemblage de pièces sèches et huileuses
- Manipulation d'équipements lourds
- Embouteillage
- Conserves
- Montage et démontage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!