Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de protection E-100
Gants universels alliant respect de l'environnement, propriétés de protection exceptionnelles et large éventail d'applications
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Revêtement en latex naturel robuste et résistant au frottement offrant une bonne prise en main dans des environnements secs et humides
Excellentes propriétés de protection contre les coupures et la chaleur
- Protection de courte durée contre la chaleur de contact jusqu'à 250 °C
- Protection contre les coupures de niveau B
Le tissu de doublure préserve les ressources grâce à l'utilisation de matériaux recyclés
Emballage 100 % sans plastique
Convient entre autres pour le jardinage et l'aménagement paysager, pour une utilisation universelle en mécanique, pour les travaux artisanaux et de montage, pour le travail avec des exigences réduites en termes de protection contre les coupures, tel que l'emballage, les travaux d'entretien, le travail avec des objets chauffés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!