Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de protection, tricoté et revêtu Ansell HyFlex 11-618
Presque comme une seconde peau, ce gant très fin mais néanmoins très robuste d'Ansell offre un confort exceptionnel et un ajustement parfait. Il garantit une grande sensibilité tactile pour les travaux de précision.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Conçu pour une large gamme d'applications simples dans des environnements secs ou légèrement huileux.
- Idéal également pour des travaux où des gants en coton voire aucun gant du tout n'est utilisé malgré le risque d'éraflures, d'ampoules et de blessures mineures.
- Finition/plastiques (y compris dans la phase d'emballage)
- Montage final, installation de systèmes de climatisation, moteurs électriques, faisceaux de câbles, installateurs
- Finition
- Travaux de montage simples nécessitant un haut niveau de précision.
- Collecte et montage de petites pièces (roulements à billes, ressorts, etc.)
- Tous types d'appareils électroménagers et appareils électriques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!