Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de protection anti-coupures SOFTFLEX W-340 niveau D
Gant de protection anti-coupures hydrofuge avec revêtement ¾ par immersion, pour les environnements de travail humides et huileux Avec technologie d'enduction SOFTFLEX.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Hydrofuge grâce au double revêtement par immersion
- Revêtement par immersion des ¾ du gant dans une mousse de nitrile flexible
- Revêtement Softflex supplémentaire sur la paume avec microstructure particulièrement antidérapante
Technologie SOFTFLEX pour une flexibilité et un confort maximum
- Enduction ultra-souple en mousse de nitrile et PU à base aqueuse
- Excellente préhension lors de la manipulation d'objets secs ou humides
- Respirant
Protection fiable contre les coupures et les risques mécaniques
- Renfort au niveau de l'articulation du pouce pour une durée de vie prolongée
Autres avantages
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100 °C
- Respectueux de la peau grâce à la technologie Oeko-Tex Standard 100
- Travaux impliquant une protection anti-coupures moyenne à élevée et des exigences de résistance mécanique
- Travaux dans des environnements huileux et humides
- Usinage et traitement de tôles, profilés et pièces aux bords affûtés
- Entretien
- Travaux d'entretien
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!