Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant anti-chaleur H-120
Gant anti-chaleur robuste avec d'excellentes propriétés anti-coupures pour un contact de courte durée avec la chaleur jusqu'à 350°C.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Protection optimale contre la chaleur et les coupures grâce à la conception spéciale en double maille (extérieur: fibres d'aramide, intérieur: 100% coton)
- Protection de courte durée contre la chaleur de contact jusqu'à 350°C
- Très bonne protection des poignets grâce à la conception longue et aux manchettes en tricot sans couture
- Bon ajustement et très confortable à porter
- Ambidextre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!