Raccord vissé oblique
Le raccord vissé oblique de 20° augmente la protection anti-effraction
La pression de contact de la porte est réglable en fonction de la gâche grâce à un excentrique SW 3 ± 1,5 mm ou en inversant la gâche de 180°
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Pour portes en bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!