- Avec deux douilles de perçage de 5 mm ∅ avec grille d'entraxe de 32 mm
- Distance au bord 37 mm
- Report de la position de la platine de fixation sur le gabarit de perçage pour charnière via l'échelle
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!