Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour Nova Pro Scala et DWD-XP, destiné à une utilisation universelle sur les trous avant de toutes les hauteurs de cadre jusqu'à H186
Avec butée de fixation (37 mm) pour un positionnement rapide sur la pièce et arrêt des matériaux d'épaisseur 16 mm et 19 mm
For Nova Pro Scala, for universal use for front drill holes of all drawer side heights up to H250