Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gabarit de perçage frontal, plastique
Pour Nova Pro Scala et DWD-XP, destiné à une utilisation universelle sur les trous avant de toutes les hauteurs de cadre jusqu'à H186
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Pour le préperçage et le poinçonnage précis des fixations et des rails de façade
- Montage efficace des tiroirs
- Perçage précis de ∅10 mm
Avec échelle pour positionner directement les surplombs ou projections
Réglage facile du gabarit de perçage
Douilles de perçage en acier trempé
Résistance extrême, usure réduite
Indication de position de perçage
Manipulation simple
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!