Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gabarit de perçage en série Pour coulisse de tiroir
Pour meubles déjà montés de 350 mm min. de profondeur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour positionnement de coulisse de préperçage avec foret à bois de 5 mm
- Facile à utiliser, montage rapide de la coulisse
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pour coulisses de meuble Nova Pro, Dynapro and Dynamoov.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!