Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoformeuse avec tête trompette
DIN 7500-1, tête large, acier cémenté (-O-), zinc lamellaire noir, TXplus
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Vis autoformeuse à grande tête fraisée pour fixer les panneaux pour plancher aux sous-structures en acier
Les vis autoformeuses façonnent un taraudage dans des trous borgnes moulés et des trous noyés, percés, découpés au laser et obtenus par emboutissage. Contrairement au filetage obtenu par coupe, le taraudage par déformation n'interrompt pas la structure du matériau dans le taraudage. Au lieu de cela, le matériau est refoulé par déformation à froid.
La pointe de rainurage n'est pas adaptée au montage. La longueur de la pointe de rainurage est de 5XP (P = pas de filetage, à un diamètre M8 P = 1,25 mm).
Montage sur plaque de sol pour remorques, zones de chargement, zones de stockage, etc.
- Pré-percer le panneau pour plancher (panneau en bois/multicouche ou similaire) d'un diamètre d'au moins 9 mm
- Fraiser les trous dans le plancher en fonction de la grande tête fraisée de la vis ou de la profondeur de fraisage définie
- Pré-percer la sous-structure en acier pour la rainure filetée M8
- Sélectionner le diamètre de perçage en fonction de la résistance et de l'épaisseur du matériau (diamètre recommandé 7,2 mm)
Il est recommandé de procéder à un essai au préalable.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!