Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000®, tête plate et empreinte hexalobulaire
Vis autoformeuse GEFU<SUP>®</SUP> avec filetage Taptite 2000<SUP>®</SUP>, tête plate et empreinte hexalobulaire - 1
Vis autoformeuse GEFU<SUP>®</SUP> avec filetage Taptite 2000<SUP>®</SUP>, tête plate et empreinte hexalobulaire - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000®, tête plate et empreinte hexalobulaire

Propriétés mécaniques et fonctionnelles conformes à la norme DIN 7500-1 (forme PE), acier cémenté (-O-) zingué (A2K) avec revêtement glissant, dimensions de tête conformément à la norme ISO 14583

Lire la description de l'article

Disponible en 67 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Les vis autoformeuses façonnent un taraudage dans des trous borgnes moulés et des trous soyés, percés, découpés au laser et obtenus par emboutissage. Contrairement au filetage obtenu par taraudage, le filetage par déformation n'interrompt pas la structure du matériau dans le filetage. Au lieu de cela, le matériau est refoulé par déformation à froid.



Avantages :



Economies


  • Pas de taraudage


Pas de copeaux lors de la réalisation du filetage



Faibles couples de taraudage dus au taux accru de chevauchement des flancs du filetage


  • Forme TRILOBEE du diamètre de fond combinée au profil arrondi des flancs du filetage


Force de serrage élevée


  • En raison des faibles couples de taraudage


Capacité de charge élevée


  • En raison du chevauchement important des flancs du filetage

  • En raison de l'obtention par écrouissage (filet d'écrou)


Protection contre la perte (réduit les risques de desserrage des vis)


  • Filetage autofreinant exempt de jeu


Le filetage obtenu correspond à un filetage métrique standard


  • Si nécessaire, la vis GEFU peut être remplacée par une vis métrique.
Indication

L'adéquation de la vis GEFU
® à une application ou à un composant donné(e) doit être déterminée par des essais préalables. Les valeurs de référence des diamètres de trou appropriés sont spécifiées dans la norme DIN 7500-2.