Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Frein-vapeur hygrovariable WÜTOP®Thermo Vario SD
Frein-vapeur hygrovariable présentant les avantages de la technologie polyester
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
WUTOP Thermo Vario SD est un frein-vapeur étanche hygrovariable perméable à la vapeur, conçu pour la rénovation de bâtiments anciens, le second œuvre et la conversion de lofts. Associé aux membranes non respirantes et respirantes WÜTOP et aux rubans adhésifs EURASOL, il peut être utilisé pour créer des structures modernes hermétiques et à l'épreuve du vent.
Sécurité
Le polyester est un matériau extrêmement résistant aux intempéries, offrant un niveau élevé de protection contre les rayons UV et résistant à des températures jusqu'à 100 °C.
Technologie
Frein-vapeur deux couches constitué de polyamide hygrovariable avec toile de stabilisation en polyester.
Usage universel
- Toits, murs et planchers
- Rénovation de bâtiments anciens par l'extérieur (processus par le haut et par le dessous)
- Bâtiments neufs humides (avec ventilation adaptée)
Gains de temps et d'argent
- Grille d'installation pour une pose facile et rapide (10 x 10 cm)
- Très robuste et résistant aux déchirures grâce à sa doublure en polyester
Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/à faibles taux de substances nuisibles. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus : Très faibles émissions Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
Toujours se référer aux directives et instructions de la ZVDH (Association allemande des couvreurs) pour poser ce produit.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus : Très faibles émissions Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
Instructions d'installation pour l'isolation entre chevrons
- Fixer le WUTOP Thermo Vario SD sur le côté chaud de l'isolation thermique à l'aide d'une agrafeuse (marteau-agrafeur réf. 0714854, 0714811 ou pince-agrafeuse réf. 0714834) et maintenir en position avec des contre-lattes.
- Le côté lisse doit toujours être orienté vers l'installateur.
- Les chevauchements verticaux doivent toujours se situer au niveau d'un chevron.
- Garantir un chevauchement suffisant : chevauchement horizontal : au moins 10 cm (bande de recouvrement), chevauchement vertical : env. 20 cm.
- Un collage étanche à l'aide d'un ruban adhésif (réf. 0992700050) adapté est recommandé sur tous les chevauchements et les points agrafés.
- Pour garantir un raccordement hermétique aux éléments de maçonnerie, la membrane est collée avec un film adhésif WUTOP (réf. 0893700100, 0893700110) et éventuellement maintenue avec une latte de fixation.
- Prendre soin de ne pas endommager la membrane durant l'installation.
- Avant de fixer le garnissage intérieur (plaque de plâtre, lambris, etc.), vérifier à nouveau que le frein-vapeur a été installé correctement et y remédier si nécessaire.
Instructions d'installation pour l'isolation sur chevrons
- WUTOP Thermo Vario SD est idéal pour une utilisation en tant que frein-vapeur pour l'isolation sur chevrons.
- Mise en œuvre : même procédure que pour l'isolation entre chevrons.
- Attention : exposition aux intempéries pendant 3 mois max.
Instructions d'installation pour la rénovation de bâtiments anciens
- Les objets perforants (p. ex. les clous) qui dépassent du garnissage intérieur autour des chevrons doivent être retirés afin de ne pas endommager le frein-vapeur.
- WUTOP Thermo Vario SD est posé par-dessus les chevrons depuis l'extérieur, avec la toile orientée à l'intérieur de la pièce. Installer la membrane avec le côté lisse dirigé vers l'extérieur.
- Tous les chevauchements et les ouvertures doivent être hermétiquement scellés avec du ruban adhésif approprié (Eurasol, réf. 0992700050).
- Recommandations : Fixer le WUTOP Thermo Vario SD aux chevrons à l'aide de lattes de fixation.
- Coller les joints au niveau des avant-toits (poutres d'avant-toit/maçonnerie) à l'aide de film adhésif WÜTOP (réf. 08937001). Une fixation mécanique supplémentaire avec des lattes de fixation est recommandée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!