Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Frein-vapeur WÜTOP® DB 20
Frein-vapeur extrêmement résistant et perméable à la vapeur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Wütop® DB 20 est un frein-vapeur hermétique et perméable à la vapeur ; particulièrement facile à installer, il est destiné aux travaux de rénovation intérieure et de conversion de loft. A utiliser avec les membranes de sous-toiture perméables à la vapeur et les films de protection de toit. Convient aussi aux constructions à ossature bois avec isolation thermique.
Sécurité
- Renfort en tissu pour une durabilité extrême, une grande résistance à la déchirure et une excellente résistance à la perforation. Idéal pour l'isolation par injection
- Empêche la pénétration d'humidité dans l'isolation thermique interne et, par conséquent, la dégradation de l'effet isolant
Technologie
- Frein-vapeur trois couches avec renfort en tissu
- Recyclable et écologique
Usage universel
Toits, murs et planchers.
Permet de gagner du temps et de l'argent
Frein-vapeur de 3 mètres de large pour une installation rapide.
Instructions d'installation
- Fixer le frein-vapeur Wütop® DB 20 sur le côté "chaud" de l'isolation thermique à l'aide d'une agrafeuse (agrafeuse réf. 0714 854, 0714 811 ou pince-agrafeuse réf. 0714 834) et maintenir en position avec des contre-lattes.
- Le côté lisse doit toujours être orienté vers l'installateur.
- Les chevauchements verticaux doivent toujours se situer au niveau d'un chevron.
- Garantir un chevauchement suffisant : chevauchement horizontal : au moins 10 cm (bande de recouvrement), chevauchement vertical : env. 20 cm.
- Tous les chevauchements et points agrafés doivent être hermétiquement scellés avec un ruban adhésif approprié (réf. 0992 700 050).
- Pour garantir un raccordement hermétique aux éléments de maçonnerie, la bande est collée avec un film adhésif Wütop® (réf. 0893 700 100, 0893 700 110) et éventuellement maintenue avec un tasseau de fixation.
- Prendre soin de ne pas endommager la membrane durant l'installation.
- Avant de fixer le garnissage intérieur (plaque de plâtre, lambris, etc.), vérifier à nouveau que le frein-vapeur a été installé correctement et y remédier si nécessaire.
Isolation sur chevrons
- Le frein-vapeur Wütop® DB 20 est idéal pour l'isolation sur chevrons.
- Pose : même procédure que pour l'isolation entre chevrons.
- Attention : Peut être exposé aux intempéries pendant une durée max. de 6 semaines.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!