Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fraiseuse à lamelles d'assemblage HVF 800
Machine puissante et robuste de 800 W avec système d'évacuation de poussières intégré
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Plateau avant pivotant gradué
Pour les coupes d'onglet de 0 à 90° à réglage continue, avec verrouillage à 22,5°, 45° et 67,5°, hauteur réglable
Ergonomie
La poignée étrier pratique garantit une transmission de puissance et une manipulation optimales
Travaux de précision
Guide à deux colonnes avec centre facilement visible et repères extérieurs à l'arrière et sur le plateau
Sécurité de travail
Le plateau en plastique se fixe pour protéger les mains de l'outil de découpe
Propreté
Système d'évacuation de poussière intégré pour un travail propre
Confort
Interrupteur marche/arrêt facile d'accès avec option de verrouillage pour un fonctionnement continu
Remplacement rapide de l'outil
Blocage de l'axe
Réglage fin
Profondeur de coupe prédéfinie pour les panneaux d'assemblage en bois
Pour des assemblages robustes et précis dans des matériaux tels que le bois dur ou tendre, les panneaux en bois aggloméré ou en plastique avec des lamelles de raccordement en bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!