Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Fraises à bois Fraise à affleurer avec roulement à billes
Fraises à bois Fraise à affleurer avec roulement à billes - 1
Fraises à bois Fraise à affleurer avec roulement à billes - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraises à bois Fraise à affleurer avec roulement à billes

Outils de fraisage de précision destinés aux toupies manuelles.

  • Diamètre: 12,7 mm
  • Longueur: 65 mm
  • Longueur utile: 25 mm
  • Chanfrein: 0 Degré
  • Diamètre de tige: 8 mm
  • Matériau de l'arête de coupe: Métal dur

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur Longueur utile Chanfrein Quantité Cdt
Prix/Cdt
0612121127
12,7 mm 65 mm 25 mm 0 Degré
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
Information on price display
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
Catalogue à parcourir
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
Les fraises à bois Würth sont fabriquées en acier de première qualité et en carbure résistant à l'usure pour garantir une grande stabilité et une véritable précision de rotation, des contours précis et une longue durée de vie. La capacité de brasage haute résistance des pointes en carbure assure un fonctionnement impeccable et sûr. Les fraises peuvent être stockées en toute sécurité dans le conditionnement réutilisable fourni.



Deux arêtes de coupe



Double tranchant.



Pour rotation à droite.



Pour utilisation manuelle




Version :


Pointes TC



Roulement à billes


Diamètre : 12,7 mm