Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Fraise en carbure Denture ALU

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraise en carbure Denture ALU

L'outil spécialisé pour le traitement des métaux non ferreux tendres, tels que l'aluminium et les alliages d'aluminium <= 10 % silicone, cuivre, laiton et zinc. Convient également au plastique et au bois.

  • Matériaux à travailler: Métal non ferreux
  • Qualité: ZEBRA-Premium
  • Type de dents: ALU
  • Matériau de coupe: HM
  • Finition: Brut
  • Durée de vie (système de points): 3 of 4 points
  • Efficacité de coupe (système de points): 3 sur 4 points
  • Qualité/finition de surface (système de points): 3 sur 4points
  • Polyvalence (système de points): 2 of 4 points
  • Comportement de guidage (système de points): 3 sur 4 points
  • Style de tige: Cylindrique

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Forme Diamètre de tête x longueur d'arête de coupe Longueur Diamètre de tige Quantité Cdt
Prix/Cdt
0616001411
Forme cylindrique avec coupe droite 6 x 16 mm 50 mm 6 mm
1 pcs
0616001441
Forme cylindrique avec coupe droite 12 x 25 mm 65 mm 6 mm
1 pcs
0616002411
Forme cylindrique à bout arrondi 6 x 16 mm 50 mm 6 mm
1 pcs
0616002441
Forme cylindrique à bout arrondi 12 x 25 mm 65 mm 6 mm
1 pcs
0616004400
Forme semi-circulaire 3 x 13 mm 40 mm 3 mm
1 pcs
0616004411
Forme semi-circulaire 6 x 18 mm 50 mm 6 mm
1 pcs
0616004441
Forme semi-circulaire 12 x 25 mm 65 mm 6 mm
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
Information on price display
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
Catalogue à parcourir
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
  • Taux élevé d'évacuation des copeaux, performances élevées d'enlèvement et faible adhérence du matériau

  • Géométrie de coupe optimisée pour l'application avec coupe de facette

  • Conditions de fraisage homogènes avec vitesse de coupe élevée

  • Fabrication conforme à des normes de qualité strictes et assemblages soudés soumis à une inspection complète
Indication

Toujours porter un équipement de protection adéquat (protections oculaires, protections auditives et gants de protection, etc.) en utilisant la meule sur tige. Noter la vitesse de rotation recommandée (n) et la vitesse de coupe (Vc) adaptées au matériau traité ainsi que les outils/matériaux compatibles dans les tableaux récapitulatifs. Avant d'utiliser la meule sur tige, s'assurer que la meule tourne correctement et que la fonction de serrage de l'entraînement de l'outil fonctionne correctement. Ne pas choisir une longueur de serrage trop faible. Nous recommandons une longueur de serrage minimale équivalant à environ 2/3 de la longueur de l'arbre. Une décoloration peut survenir sur l'arbre en raison de la puissance de coupe extrêmement élevée. Cette décoloration est provoquée par la température extrêmement élevée que l'outil atteint. Celle-ci ne présente pas de risque de sécurité. Les matériaux sont généralement traités en contre-rotation. Entraînements d'outil adaptés : entraînements d'arbre flexible, meuleuses droites, robots, machines-outils.