Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Fraise en carbure Denture MZ

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraise en carbure Denture MZ

L'outil spécialisé pour le micro-usinage avec une qualité de surface extrêmement élevée sur pratiquement tous les matériaux, comme l'acier avec une dureté de < 60 HRC, la fonte, l'acier inoxydable, les alliages spéciaux, le titane, les matériaux durs et résistants (par ex. le Hardox), les métaux non ferreux durs et le bois.

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Aucune modification géométrique due à l'usure par rapport aux meules sur tige et très peu de vibrations ou de bruit


Micro-denture innovante



Fabrication conforme à des normes de qualité strictes et assemblages soudés soumis à une inspection complète

Indication

Toujours porter un équipement de protection adéquat (protections oculaires, protections auditives et gants de protection, etc.) en utilisant la meule sur tige. Noter la vitesse de rotation recommandée (n) et la vitesse de coupe (Vc) adaptées au matériau traité ainsi que les outils/matériaux compatibles dans les tableaux récapitulatifs. Avant d'utiliser la meule sur tige, s'assurer que la meule tourne correctement et que la fonction de serrage de l'entraînement de l'outil fonctionne correctement. Ne pas choisir une longueur de serrage trop faible. Nous recommandons une longueur de serrage minimale équivalant à environ 2/3 de la longueur de l'arbre. Déplacement rapide et synchrone de la fraise sur la pièce à usiner traitée afin de produire une surface fine. Entraînements d'outil adaptés : entraînements d'arbre flexible, meuleuses droites, robots, machines-outils.