Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fraise conique TiN 90° DIN 335C
Performances considérablement améliorées lors du traitement des aciers classiques et de la fonte par rapport à la bague bleue.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Vitesses de coupe jusqu'à 30 % plus rapides et longévité 2 à 4 fois supérieure par rapport à la bague bleue
Revêtement TiN
Fraisage et ébavurage sans bavure et sans broutage
Fraise conique de précision à trois arêtes de coupe, rectifiée avec précision
Géométrie de goujure optimisée
Excellente formation et évacuation des copeaux
Emballage du produit fabriqué 100 % en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!