Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Assortiment de fraises coniques TiN 90° DIN 335 C, 6 pièces
Assortiment de fraises coniques TiN 90° DIN 335 C, 6 pièces - 1
Assortiment de fraises coniques TiN 90° DIN 335 C, 6 pièces - 2
Assortiment de fraises coniques TiN 90° DIN 335 C, 6 pièces - 3
Assortiment de fraises coniques TiN 90° DIN 335 C, 6 pièces - 4
Assortiment de fraises coniques TiN 90° DIN 335 C, 6 pièces - 5
Assortiment de fraises coniques TiN 90° DIN 335 C, 6 pièces - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de fraises coniques TiN 90° DIN 335 C, 6 pièces

Diamètres de 6,3 à 20,5 mm. Performances considérablement améliorées lors du traitement des aciers et des fontes conventionnels par rapport à la bague bleue. Disponible dans la cassette système ORSY®.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Vitesses de coupe jusqu'à 30 % plus rapides et longévité deux à quatre fois supérieure par rapport à la bague bleue


Revêtement TiN



Fraisage et ébavurage sans bavure et sans broutage


Fraise conique de précision à 3 arêtes de coupe, rectifiée avec précision



Géométrie à rainure hélicoïdale optimisée


Excellente formation et évacuation des copeaux



Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture