Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Fraise conique EU HSCo 90° DIN 335 C
Fraise conique EU HSCo 90° DIN 335 C - 1
Fraise conique EU HSCo 90° DIN 335 C - 2
Fraise conique EU HSCo 90° DIN 335 C - 3
Fraise conique EU HSCo 90° DIN 335 C - 4
Fraise conique EU HSCo 90° DIN 335 C - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraise conique EU HSCo 90° DIN 335 C

Fraise conique polyvalente avec filetage très irrégulier (EU) pour un fraisage parfait.

  • Matériaux à travailler: Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Alliage spécial, Matériau dur et résistant, Métal non ferreux, Plastique
  • Qualité: ZEBRA-Premium
  • Nombre d'arêtes de coupe: 3 PCS
  • Normes: DIN 335
  • Forme: C
  • Matériau de coupe: HSCo
  • Angle de fraise: 90 Degré
  • Finition: Non revêtu
  • Style de tige: Tige 3-faces
  • Durée de vie (système de points): 3 of 4 points
  • Vitesse de fraisage (système de points): 3 of 4 points
  • Qualité de fraisage (système de points): 4 of 4 points
  • Polyvalence (système de points): 4 of 4 points
  • Comportement de fraisage (système de points): 4 of 4 points
  • Sous-groupe de matériaux: Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites, Titane, Alliages de titane, Alliages spéciaux, Hardox, Acier ressort, Alliages d'aluminium, Alliages d'aluminium corroyé, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages de magnésium, Cuivre, Laiton, à copeaux courts, Laiton, à copeaux longs, Bronze, à copeaux courts, Bronze, à copeaux longs, Plastiques, duroplastique, Plastiques, thermoplastique, Plastiques, renforcés en fibre d'aramide, Plastiques, renforcés en fibre de verre/carbone

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre de fraise Diamètre de tige Diamètre de pointe Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0694119008
8,3 mm 6 mm 2 mm 50 mm
1 pcs
0694119010
10,4 mm 6 mm 2,5 mm 50 mm
1 pcs
0694119012
12,4 mm 8 mm 2,8 mm 56 mm
1 pcs
0694119016
16,5 mm 10 mm 3,2 mm 60 mm
1 pcs
0694119020
20,5 mm 10 mm 3,5 mm 63 mm
1 pcs
0694119025
25 mm 10 mm 3,8 mm 67 mm
1 pcs
0694119031
31 mm 12 mm 4,2 mm 71 mm
1 pcs
0694119004
4,3 mm 4 mm 1,3 mm 40 mm
1 pcs
0694119037
37 mm 12 mm 4,8 mm 81 mm
1 pcs
0694119006
6,3 mm 5 mm 1,5 mm 45 mm
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
Information on price display
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
Catalogue à parcourir
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
Pas extrêmement irrégulier


  • Qualité de surface optimale : précise, ronde, coupes sans broutage

  • Un traitement plus rapide grâce à des vitesses de coupe plus élevées

  • Réduit considérablement l'usure de l'outil

  • Fonctionnement très silencieux dans tous les matériaux

  • Force de poussée nécessaire considérablement réduite


Queue à trois faces


Aucun glissement, convient parfaitement pour l'utilisation d'une perceuse à main avec un mandrin à trois mors



Adapté pour un usage universel


Traitement de presque tous les matériaux possible grâce à une géométrie de la pointe spéciale et au matériau de coupe HSCo.

Indication

Voir les tableaux récapitulatifs pour connaître les correspondances fraise/matériau