Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fraise conique EU+ HSCo 90° DIN 335 C
Un modèle polyvalent avec pas extrêmement irrégulier (UE) et relief supplémentaire est disponible exclusivement chez Würth, pour des fraisages parfaits.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Pas extrêmement inégal
- Qualité de surface optimale : fraisage précis, rond et sans broutage
- Fluidité de fonctionnement maximale sur tous les matériaux
- Il est possible d'utiliser des valeurs de coupe plus élevées
Relief supplémentaire exclusif
- Jusqu'à 3 fois plus rapide qu'une fraise classique
- Jusqu'à 2 fois plus de fraisages que pour les fraises conventionnelles
- Effort considérablement réduit en cas d'utilisation avec des perceuses et visseuses
- Possibilité de fraisage plus profond
Usage universel
Performances optimales lors du travail de quasiment tous les matériaux et applications, grâce à une géométrie de pointe spéciale et au matériau de découpe HSCo
Tige à 3 méplats
- Aucune rotation dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus agréable
- Transmission de puissance optimale
- Protège le mandrin contre les dommages
- Efforts limités pour desserrer et serrer le mandrin de serrage
Emballage du produit fabriqué 100 % en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!