Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Fraise avec butée en profondeur
Fraise avec butée en profondeur - 1
Fraise avec butée en profondeur - 2
Fraise avec butée en profondeur - 3
Fraise avec butée en profondeur - 4
Fraise avec butée en profondeur - 5
Fraise avec butée en profondeur - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraise avec butée en profondeur

Le spécialiste du fraisage pour la construction de terrasses, avec un porte-embout de type E de 1/4 pouce.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Raccord à vis visuellement cohérent


La profondeur de fraisage peut être verrouillée à l'aide d'une vis, afin de garantir une profondeur constante. La profondeur de fraisage peut être réglée avec une précision millimétrique à l'aide de l'échelle. Profondeur de fraisage 2-9 mm.



Pas de marques de brûlure ou de rayures sur la surface


La bague de protection en plastique polymère, qui tourne également, empêche tout dommage accidentel à la surface.



Longue durée de vie, fraisage propre de la tête de vis


La fraise à pointe TC permet un fraisage propre et sans fissures.