Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fraise en carbure avec denture MX
Bout rond, revêtement TIALN, similaire à DIN 8032/8033 - système de dents décalées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
La denture MX universelle convient à l'usinage de l'acier inoxydable, de l'acier (< 60 HRC), de la fonte grise, des cordons de soudure, des aciers trempés et des plastiques durs
Excellente qualité de surface associée à un taux élevé d'enlèvement de la matière
Limitation des travaux de retouche nécessaires.
Revêtement TiALN
Revêtement résistant à l'usure d'une dureté de 3 600 HV et d'une résistance à la chaleur jusqu'à 900 °C.
Pour l'ébavurage robotisé, l'élimination des bavures de moulage sur les bords internes, l'usinage fin des surfaces, la finition et l'ébavurage des cordons de soudure apparents, le formage, le chanfreinage, les ajustements lors du montage et les travaux d'ébavurage généraux.
Pour connaître les vitesses de rotation (n) et de coupe (Vc) appropriées pour le matériau concerné, se reporter au tableau d'application.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!