Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Fraise en carbure TiAlSiN multi-performances

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraise en carbure TiAlSiN multi-performances

Polyvalence haut de gamme avec revêtement en titane-aluminium-silicone-nitrure et une géométrie multi-dents unique pour une ébauche et un lissage efficaces en un seul traitement sur quasiment tous les matériaux tels que l'acier avec une dureté de < 65 HRC, la fonte, l'acier inoxydable, le titane, les alliages spéciaux et les matériaux durs et difficiles (par ex. le Hardox). Convient également pour les métaux non ferreux, tels que les alliages d'aluminium > 10 % de silicone, alliages de magnésium, laiton, cuivre, bronze et plastique.

  • Matériaux à travailler: Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Alliage de titane, Alliage spécial, Matériau dur et résistant, Métal non ferreux
  • Adapté aux duretés jusqu'à: 65 HRC
  • Qualité: ZEBRA-Premium
  • Type de dents: Multi Performance
  • Matériau de coupe: HM
  • Finition: TiAlSiN
  • Durée de vie (système de points): 4 of 4 points
  • Efficacité de coupe (système de points): 3 sur 4 points
  • Qualité/finition de surface (système de points): 3 sur 4points
  • Polyvalence (système de points): 4 of 4 points
  • Comportement de guidage (système de points): 4 sur 4 points
  • Style de tige: Cylindrique

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Forme Diamètre de tête x longueur d'arête de coupe Longueur Diamètre de tige Quantité Cdt
Prix/Cdt
0616580060
Cylindrique 6 x 18 mm 50 mm 6 mm
1 pcs
0616580120
Cylindrique 12 x 25 mm 70 mm 6 mm
1 pcs
0616581060
Forme cylindrique avec coupe droite 6 x 18 mm 50 mm 6 mm
1 pcs
0616581120
Forme cylindrique avec coupe droite 12 x 25 mm 70 mm 6 mm
1 pcs
0616584060
Forme semi-circulaire 6 x 18 mm 50 mm 6 mm
1 pcs
0616584120
Forme semi-circulaire 12 x 25 mm 70 mm 6 mm
1 pcs
0616582030
Forme cylindrique à bout arrondi 3 x 14 mm 38 mm 3 mm
1 pcs
0616583030
Sphérique 3 x 2,8 mm 38 mm 3 mm
1 pcs
0616583060
Sphérique 6 x 5 mm 50 mm 6 mm
1 pcs
0616587060
Ogive 6 x 18 mm 50 mm 6 mm
1 pcs
0616587120
Ogive 12 x 25 mm 70 mm 6 mm
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
Information on price display
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
Catalogue à parcourir
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
  • Géométrie multi-dents innovante avec une combinaison de denture fine et décalée pour une finition de surface brillante et lisse, conditions de fraisage homogènes et excellente prise en main

  • Revêtement TiAlSiN haut de gamme pour une durée de vie jusqu'à trois fois plus longue que les fraises sans revêtement avec un système de denture décalée

  • Capacité de coupe jusqu'à 50 % supérieure par rapport au système de denture décalée conventionnel

  • Fabrication conforme à des normes de qualité strictes et assemblages soudés soumis à une inspection complète
Indication

Toujours porter un équipement de protection adéquat (protections oculaires, protections auditives et gants de protection, etc.) en utilisant la meule sur tige. Noter la vitesse de rotation recommandée (n) et la vitesse de coupe (Vc) adaptées au matériau traité ainsi que les outils/matériaux compatibles dans les tableaux récapitulatifs. Avant d'utiliser la meule sur tige, s'assurer que la meule tourne correctement et que la fonction de serrage de l'entraînement de l'outil fonctionne correctement. Ne pas choisir une longueur de serrage trop faible. Nous recommandons une longueur de serrage minimale équivalant à environ 2/3 de la longueur de l'arbre. Une décoloration peut survenir sur l'arbre en raison de la puissance de coupe extrêmement élevée. Cette décoloration est provoquée par la température extrêmement élevée que l'outil atteint. Celle-ci ne présente pas de risque de sécurité. Les matériaux sont généralement traités en contre-rotation. Entraînements d'outil adaptés : entraînements d'arbre flexible, meuleuses droites, robots, machines-outils.