Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Fraise à feuillurer pour bois avec roulement à billes
Fraise à feuillurer pour bois avec roulement à billes - 1
Fraise à feuillurer pour bois avec roulement à billes - 2
Fraise à feuillurer pour bois avec roulement à billes - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraise à feuillurer pour bois avec roulement à billes

Outils de fraisage de précision destinés aux toupies manuelles.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Stabilité et concentricité élevées, contours précis et longue durée de vie, car la fraise est fabriquée en acier de qualité supérieure et en carbure de tungstène résistant à l'usure.

  • La capacité de brasage haute résistance des pointes en carbure de tungstène assure un fonctionnement impeccable et sûr.

  • Les fraises peuvent être stockées en toute sécurité dans l'emballage réutilisable fourni.

  • Avec pointes TC

  • Double tranchant

  • Pour rotation horaire

  • Pour avance manuelle

  • Conception : Pointes TC

  • Roulement à billes : Diamètre 12,7 mm