Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Fraise à dépointer Pour outils pneumatiques en carbure multi-performances
Fraise à dépointer Pour outils pneumatiques en carbure multi-performances - 1
Fraise à dépointer Pour outils pneumatiques en carbure multi-performances - 2
Fraise à dépointer Pour outils pneumatiques en carbure multi-performances - 3
Fraise à dépointer Pour outils pneumatiques en carbure multi-performances - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraise à dépointer Pour outils pneumatiques en carbure multi-performances

Foret à dépointer universel hautes performances pour desserrer les points de soudure à l'aide de machines pneumatiques (p. ex. perceuse Vario, clou à expansion, etc.) sur tous les panneaux de carrosserie, y compris les composants ultra haute résistance (BTR, BOR, etc.) sur tous types de véhicules, p. ex. les montants A, les montants B, les plaques de seuil, etc.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Géométrie d'outil à quatre arêtes de coupe pour les travaux les plus exigeants sans compromis



Puissance de coupe extrêmement élevée


Jusqu'à 100 % plus rapide que les fraises à dépointer classiques en carbure à trois arêtes de coupe



Extrêmement durable


Longévité jusqu'à 100 % supérieure à celle des fraises à dépointer classiques en carbure



Extrêmement robuste


Pointe de centrage beaucoup moins fragile par rapport aux fraises à dépointer classiques en carbure



Extrêmement confortable


Conditions de fraisage optimales grâce à un très bon centrage sur le soudage par points



Revêtement multicouche MAGMA


  • Haute stabilité à l'oxydation et à la chaleur (jusqu'à une température de fonctionnement de 800 °C)

  • Très dur et résistant à l'usure (dureté env. 3 500 HV)

  • Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue que celle des fraises à dépointer sans revêtement

  • Durée de vie jusqu'à 2 fois plus longue que les revêtements classiques, p. ex. TiN


Emballage produit durable fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable et certification Cradle to Cradle® en bronze