Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Fraise à dépointer pour les outils pneumatiques HSCO
Fraise à dépointer pour les outils pneumatiques HSCO - 1
Fraise à dépointer pour les outils pneumatiques HSCO - 2
Fraise à dépointer pour les outils pneumatiques HSCO - 3
Fraise à dépointer pour les outils pneumatiques HSCO - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraise à dépointer pour les outils pneumatiques HSCO

L'outil de découpe standard économique pour détendre les soudures par points avec des machines pneumatiques sur des panneaux de carrosserie classiques jusqu'à 850 N/mm2 sur tous les types de véhicule

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Géométrie de pointe très stable pour les fraisages difficiles



Géométrie de pointe optimisée pour une durée de vie plus longue que les forets à dépointer classiques



Excellent centrage de la fraise sur la soudure par points et un fraisage précis


Pointe de centrage 115°



Fraisage sans bavure


Angle de pointe de 180° aux coins de rectification



Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable