Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Fraise à dépointer Pour outils pneumatiques HSCo Longlife
Fraise à dépointer Pour outils pneumatiques HSCo Longlife - 1
Fraise à dépointer Pour outils pneumatiques HSCo Longlife - 2
Fraise à dépointer Pour outils pneumatiques HSCo Longlife - 3
Fraise à dépointer Pour outils pneumatiques HSCo Longlife - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraise à dépointer Pour outils pneumatiques HSCo Longlife

Le fraise à dépointer extrêmement durable avec revêtement multicouche Magma pour détacher les soudures par points avec des perceuses manuelles sur des panneaux de carrosserie haute résistance jusqu'à 1 200 N/mm2 sur tous les types de véhicules

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Revêtement Magma multicouche spécial


  • Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue que celle des forets à dépointer sans revêtement

  • Durée de vie jusqu'à 2 fois plus longue que les revêtements classiques (résistant à la chaleur jusqu'à 800 °C), p. ex. le TiN

  • Vitesse de coupe jusqu'à 50 % supérieure à celle des forets à dépointer sans revêtement


Géométrie de pointe très stable pour les fraisages difficiles



Géométrie de pointe optimisée pour une durée de vie plus longue que les forets à dépointer classiques



Excellent centrage de la fraise sur la soudure par points et un fraisage précis


Pointe de centrage 115°



Fraisage sans bavure


Angle de pointe de 180° aux coins de rectification



Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable