Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Fraise à dépointer Pour Spotle TH-902 HSCo Longlife
Fraise à dépointer Pour Spotle TH-902 HSCo Longlife - 1
Fraise à dépointer Pour Spotle TH-902 HSCo Longlife - 2
Fraise à dépointer Pour Spotle TH-902 HSCo Longlife - 3
Fraise à dépointer Pour Spotle TH-902 HSCo Longlife - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraise à dépointer Pour Spotle TH-902 HSCo Longlife

La fraise à dépointer extrêmement durable avec revêtement multicouche Magma pour détacher les soudures par points à l'aide de machines Spotle pneumatiques TH-902 et T-575 sur des panneaux de carrosserie haute résistance jusqu'à 1 200 N/mm2 sur tous les types de véhicules

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Revêtement multicouche spécial Magma


  • Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue que celle des fraises à dépointer sans revêtement

  • Durée de vie jusqu'à 2 fois plus longue que les revêtements classiques (résistant à la chaleur jusqu'à 800 °C), par exemple le TiN

  • Vitesse de coupe jusqu'à 50 % supérieure à celle des fraises à dépointer sans revêtement


Géométrie de pointe très stable pour les fraisages difficiles



Géométrie de pointe optimisée pour une durée de vie plus longue que les fraises à dépointer classiques



Très bon centrage de la fraise sur le soudage par points et fraisage précis


Pointe de centrage 115°



Coupe sans bavures


Angle de pointe de 180° aux coins de rectification