Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Taraudeur combiné HSS SMART STEP
Taraud combiné HSS court avec technologie SMART STEP unique assurant un perçage, un taraudage et un fraisage/ébavurage extrêmement précis, en une seule opération.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
3 en 1 - perçage, taraudage et fraisage/ébavurage en une même opération
Pas de changement d'outil nécessaire, pour un gain de temps et d'argent
Le premier taraud combiné avec géométrie de pointe à foret étagé
- Travail jusqu'à 100 % plus rapide par rapport aux tarauds 3 en 1 HSS classiques
- Centrage optimal même lors du travail sur des surfaces incurvées
- Des trous circulaires extrêmement précis constituent une préparation parfaite pour un taraudage ultérieur de haute qualité
- Perçage sans effort
Filetage traversant précis conforme à la norme ISO 2 (6H)
Support hexagonal 1/4 pouce
Empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et protège le mandrin
Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable
Disponible exclusivement chez Würth
- Généralement adapté uniquement aux filetages traversants avec une épaisseur de matériau de 1xD max
- Il n'est pas possible d'utiliser des fraises conformes à la norme DIN74-1 pour les vis à tête fraisée (selon la norme DIN 7991)
- Pour une utilisation avec des visseuses-perceuses sans fil, des visseuses sans fil, des perceuses portatives, des perceuses classiques et des perceuses à colonne.
- Convient pour les trous débouchant dans l'aluminium, le laiton et les plastiques jusqu'à 1xD (par exemple, M6 = 6 mm d'épaisseur de matériau).
- Idéal pour l'usinage de tôle constituée d'aciers alliés et non alliés (jusqu'à 600 N/mm²) et de fonte malléable
- Permet de réduire considérablement la vitesse de rotation pour le taraudage et le fraisage/l'ébavurage après le perçage. Les paramètres de coupe recommandés pour les différents matériaux et diamètres d'outil se trouvent dans la vue d'ensemble des paramètres de coupe.
- Utiliser suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
- Veiller à travailler perpendiculairement au matériau. Eviter tout basculement : risque de rupture de l'outil !
- Tous les filetages du taraud combiné doivent être effectués à travers et hors du trou avant l'inversion du passage. Dans le cas contraire, l'outil ou les arêtes de coupe pourraient se casser.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!