Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Foret à dépointer HSS

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret à dépointer HSS

Pour éliminer rapidement les soudages par points

  • Diamètre: 8 mm
  • Longueur: 78 mm
  • Longueur de goujure: 38 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur Longueur de goujure Quantité Cdt
Prix/Cdt
07108
8 mm 78 mm 38 mm
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
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
Foret spécial permettant de retirer les points de soudure


Aucun poinçonnage nécessaire grâce à la pointe de centrage



Pointe de centrage PLUS améliorée également adaptée aux tôles à haute résistance


La géométrie optimisée de la pointe lui garantit une durée de vie plus longue que celle des forets à dépointer traditionnels.



Adapté à n'importe quelle perceuse standard



Vitesse recommandée :


  • pour Ø 6 : jusqu'à 920 tr/min

  • pour Ø 8 : jusqu'à 700 tr/min
Indication

Conseils pour augmenter la durée de vie de la pointe de centrage :


  • Ne pas utiliser sur les perceuses dotées de mandrins à percussion.

  • Régler la perceuse sur une vitesse adaptée ; la vitesse des dispositifs à air comprimé est généralement réglée sur une valeur trop élevée.