Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Foret métal carbure monobloc DIN338, typeRN
Foret métal carbure monobloc DIN338, typeRN - 1
Foret métal carbure monobloc DIN338, typeRN - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal carbure monobloc DIN338, typeRN

Particularly suitable for drilling in high-strength steels, chromium-nickel steels, chilled cast iron, grey cast iron, cast steel, manganese high carbon steel, bronze, aluminium with high silicon content and other difficult-to-machine materials.

  • Référence du produit: 6156
  • Convient pour les matériaux: Acier, Titane, Cuivre, Laiton, Aluminium
  • Normes: DIN 338
  • Version: Long
  • Finition: Brut
  • Profondeur de perçage max. (D): 5xD
  • Matière de coupe: VHM
  • Angle de pointe: 118 Degré
  • Nombre d'arêtes de coupe: 2 PCS
  • Alimentation en liquide de refroidissement: Externe
  • Forme de tige: Cylindrique
  • Longueur: 75 mm
  • Longueur de goujure: 43 mm
  • Tolérance de diamètre d'arête de coupe: h7
  • Type de foret: 6faces meulées
  • Tolérance de diamètre de tige: h5
  • Sous-groupe de matériaux: Aciers de construction génériques, Aciers trempés non alliés < 1 000 N/mm², Titane, Alliages de titane, Cuivre, Laiton, Aluminium, Plastiques

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Diamètre de tige Référence du produit Convient pour les matériaux Quantité Cdt
Prix/Cdt
5443000262
4,1 mm 4,1 mm 6156 Acier, Titane, Cuivre, Laiton, Aluminium
1 pcs
5443000263
4,2 mm 4,2 mm 6156 Acier, Titane, Cuivre, Laiton, Aluminium
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.