Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Foret métal carb. mono. DIN6537L t.N IK TIALN-UV
Foret métal carb. mono. DIN6537L t.N IK TIALN-UV - 1
Foret métal carb. mono. DIN6537L t.N IK TIALN-UV - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal carb. mono. DIN6537L t.N IK TIALN-UV

Solid carbide high-performance drill bit with internal cooling channels for universal applications. High robustness and universal application owing to straight main cutter. Special grinding ensures optimal chip breakage, high centring accuracy and low cutting forces.

  • Référence du produit: 6737
  • Convient pour les matériaux: Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Cuivre, Laiton, Aluminium
  • Normes: DIN 6537
  • Version: Long
  • Finition: TiAlN-S
  • Profondeur de perçage max. (D): 5xD
  • Matière de coupe: VHM
  • Nombre de chanfreins de guidage: 2 PCS
  • Angle de pointe: 140 Degré
  • Nombre d'arêtes de coupe: 2 PCS
  • Alimentation en liquide de refroidissement: Interne
  • Tolérance de diamètre d'arête de coupe: h7
  • Tolérance de diamètre de tige: h6
  • Sous-groupe de matériaux: Aciers de construction génériques, Aciers trempés non alliés < 1 000 N/mm², Aciers trempés alliés < 1 000 N/mm², Aciers nitrurés < 1 300 N/mm², Fonte grise, Fonte malléable, Aciers inoxydables < 850 N/mm², Aciers inoxydables > 850 N/mm², Titane, Alliages de titane, Cuivre, Laiton, Aluminium

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Forme de tige Longueur Longueur de goujure Quantité Cdt
Prix/Cdt
5443001508
3,5 mm Cylindrique DIN 6535-HA 66 mm 28 mm
1 pcs
5443001677
9,5 mm Cylindrique DIN 6535-HB 103 mm 61 mm
1 pcs
5443001647
6,5 mm Cylindrique DIN 6535-HB 91 mm 53 mm
1 pcs
5443001749
6 mm Cylindrique DIN 6535-HE 82 mm 44 mm
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.